Referencias
Facom:207A.60CB
Rubix:798530185000
EAN:3148511474655

Detalles de producto : 207A.60CB MARTILLO
207A-208A - Mazas de punta adaptable
- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA - ALU - 60MM
Cualidades
Excelente resistencia mecánica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 843 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 365x135x65 mm |
| Peso con embalaje | 843 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 60 mm |
| Peso | 840 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Mango | wood |
| Material | aluminium |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,26 € Sin IVA
/ unidad
141,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días