8724150 248 ST-70 - MARTILLO ANTIRREBOTE 70 MM

Martillo Nylon sin retroceso 248 ST

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:248 ST-70
Rubix:798176903000
fabricante:8724150
EAN:4010883872416
brand logo
Resumen técnico
Tipomaza
Sección70 mm
Longitud335 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8724150 248 ST-70 - MARTILLO ANTIRREBOTE 70 MM


Recoilless hammer 70 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cualidades

-Con mango de tubo de acero muy robusto y duradero
Cabezales de poliamida inastillables, inastillables y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección70 mm
Longitud335 mm
Peso2430 g
Diámetro70 mm
Formacilíndrico
Mangoacero
Materialpoliamida (cabeza);acero (mango)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,10 Sin IVA
/ unidad
164,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días