Referencias
Bahco:901T-010-100
Rubix:798211559000
EAN:7314153018229


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t10 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : 901T-010-100
Destornillador de empuñadura en T para tornillos Torx. Mango: Soft-Grip de dos componentes para mayor comodidad y reducción de puntos de presión en la mano. Punta: acero de alta calidad. Cromada y completamente templada. Bled brüniert. Punta larga para aplicación de fuerza controlada y adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso. La punta corta de 90o se utiliza para aplicaciones de fuerza extrema o en lugares con altura de construcción limitada. Indicación de medida y tipo en la punta para una fácil identificación.
Destornillador, mango en T, Tx-10, 153 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t10 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 153 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días