Referencias
Beta Tools:1281TX/3
Rubix:798171432000
fabricante:012810351
EAN:8014230511528


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10-15 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281TX/3-VARILLAS REVERSIBLES HUELLA TX
Varillas reversibles para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10-15 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días