Referencias
Beta Tools:1262E 6X150
Rubix:798170019000
fabricante:012620153
EAN:8014230604169


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262E 6X150-DESTORNILL. HEX DE MANIOBRA
Destornilladores con hexágono de maniobra para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130,3 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 269 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días