352 SW 8,0X150MM

Destornillador 352 con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Wera:05022825001
Rubix:798263683000
EAN:4013288003812
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 352 SW 8,0X150MM


Llave Allen acodada para hexágono con punta esférica

Características: de acero especial de alta aleación, con varilla hexagonal. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado en posición inclinada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicaciones

Use: screws with hexagonal socket

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud262 mm
22,30 € Sin IVA
/ unidad
26,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días