Referencias
Beta Tools:1292N 6X30
Rubix:798168284000
fabricante:012920106
EAN:8014230382708


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292N 6X30-DESTORNILLADORES MUY CORTO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® tipo muy corto
Cualidades
Chrome-plated extra-short Phillips® cross-recess screwdriver with black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,2 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días