DESTORNILLADOR TORX ATX30X125

ATX - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®

Ver información técnica
Referencias
Facom:ATX30X125
Rubix:798739780000
EAN:3662424097669
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat30
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR TORX ATX30X125


• Conforme con las especificaciones Torx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR TORX 30X125

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat30
Longitud de hoja125 mm
Longitud245 mm
Acabadozinc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 Sin IVA
/ unidad
13,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h