DESTORNILLADOR PLANO 0,6X3,5 MM ERGO INOX BE-8030I
Destornillador ERGO rvs ranura BE-80*0L
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-8030I
Rubix:799092414000
EAN:7314150270330


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,6x3,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO 0,6X3,5 MM ERGO INOX BE-8030I
Destornillador desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos ranurados. Mango: empuñadura de tres componentes, para la máxima comodidad de uso y la transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil selección del destornillador adecuado. Vástago: acero inoxidable, evita la formación de óxido, lo que puede ocurrir al utilizar herramientas no inoxidables sobre acero inoxidable. ISO 2380 / DIN 5264.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,6x3,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 197 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 € Sin IVA
/ unidad
7,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días