Referencias
Wera:05008706001
Rubix:798263700000
EAN:4013288108111

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 350 PH 0X100MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con varilla redonda
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Cualidades
Screwdriver for cross-recess screws, Phillips
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 181 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días