Referencias
Beta Tools:1290 8X200
Rubix:798170210000
fabricante:012900060
EAN:8014230382487

Documentos
Detalles de producto : 1290 8X200-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147,3 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 332 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
