Referencias
Beta Tools:1290 3X75
Rubix:798168279000
fabricante:012900009
EAN:8014230381411

Documentos
Detalles de producto : 1290 3X75-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 171 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
