6678110 2163 TXB T20 - DESTORNILLADOR 3C TORX T20

Destornillador 3-C TORX 2163 TXB

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2163 TXB T20
Rubix:798178100000
fabricante:6678110
EAN:4010886806838
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6678110 2163 TXB T20 - DESTORNILLADOR 3C TORX T20


3C-Destornillador TORX T20 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud de hoja100 mm
Longitud185 mm
Acabadotemplado
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días