Referencias
Beta Tools:1257TX 6
Rubix:798245238000
fabricante:012570076
EAN:8014230657691

Documentos
Detalles de producto : 1257TX 6-MICRODESTORNILAD. DE LLAVES TX
Microdestornilladores de llave macho para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
