Referencias
Beta Tools:1281PE 5
Rubix:798168276000
fabricante:012810345
EAN:8014230511481

Documentos
Detalles de producto : 1281PE 5-VARILLAS REV. CABEZA ESFERICA
Varillas reversibles con cabeza esférica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,8 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
