Referencias
Beta Tools:1262L 3X300
Rubix:798170021000
fabricante:012620203
EAN:8014230604190


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262L 3X300-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 300 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € Sin IVA
/ unidad
12,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días