B190.055.125 DESTORNILLADOR RANURADO
Destornillador de punta plana ranurada BahcoFit con agarre de goma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:B190.055.125
Rubix:798571396000
EAN:7314150277841

Documentos
Detalles de producto : B190.055.125 DESTORNILLADOR RANURADO
Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión. Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.
Cualidades
Cómodo de usar gracias al mango bicomponente fabricado con más del 75% de caucho|Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango|Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5.5 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días