1-65-207

Destornillador FatMax® PH1 X 100 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-207
Rubix:798216906000
EAN:3253561652073
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-207


Descripción Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PH1 X 100 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x32x205 mm
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja100 mm
Longitud205 mm
Acabadoarenado
4,47 € Sin IVA
/ unidad
5,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días