Referencias
Wera:05008750001
Rubix:798264004000
fabricante:05008750001
EAN:4013288108128

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR HEX. 350 SK PH 0X60 MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con varilla hexagonal
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal, a partir del tamaño PH 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal, a partir del tamaño PH 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Cualidades
Screwdriver for cross-recess screws, Phillips
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade and bolster for higher torque transfer
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade and bolster for higher torque transfer
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 141 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,79 € Sin IVA
/ unidad
14,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días