Referencias
Bahco:901T-027-150
Rubix:798267368000
EAN:7314153018267


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t27 |
| Longitud de hoja | 138 mm |
Detalles de producto : 901T-027-150 MANGO EN T TORX 2 7X150
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t27 |
| Longitud de hoja | 138 mm |
| Longitud | 198 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,71 € Sin IVA
/ unidad
12,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días