ATXRP25X100 DESTORNILLADOR T TORX PLUS 25X100
ATXP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ATXRP25X100
Rubix:798743612000
EAN:3662424098185


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | ipr25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : ATXRP25X100 DESTORNILLADOR T TORX PLUS 25X100
• Conforme con las especificaciones Tamper Resistant Torx Torx Plus®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR T TORX PLUS 25X100
Cualidades
•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | ipr25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € Sin IVA
/ unidad
12,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días