Referencias
Beta Tools:1266BP 5
Rubix:798166959000
fabricante:012660050
EAN:8014230604473

Documentos
Detalles de producto : 1266BP 5-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105,3 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 120 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
