DESTORNILLADOR PLANO 2X75 SLS
AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:AN2X75SLS
Rubix:798894433000
EAN:3662424028052



Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO 2X75 SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. • Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos. • Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.
AN-ANF.SLS - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - HOJAS FRESADAS | AN2X75SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 175x20x20 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 50 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 169 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,80 € Sin IVA
/ unidad
23,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días