JUEGO 10 U. DESTORNILLADORES B219.110

Juego de destornilladores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:B219.110
Rubix:798964787000
EAN:7314150392667
brand logo

Resumen técnico

Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella1x5,5x100 mm;ph2x125 mm;pz2x125 mm;t10x75 mm;t15x100 mm;t20x100 mm;0,4x2,5x75 mm;0,8x4x100 mm;pz1x80 mm;0,5x3x65 mm
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JUEGO 10 U. DESTORNILLADORES B219.110


• Incluye 10 destornilladores
• 1.0 x 5.5 x100, PH2 x 125, PZ2 x 125, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100; destornilladores aislados: 0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x4.0 x 100, PZ1 x 80 y probador principal 150-250V: 0.5 x 3.0 x 65
• Punta de óxido negro para mayor precisión
• Mango de dos componentes con ranuras verticales y una amplia zona de agarre blando para un agarre cómodo y una alta transmisión de par
• Mango fabricado con más del 75% de caucho
• Superficie antideslizante
• Símbolo y marcajes permanentes en el mango para la identificación rápida de la punta
• Orificio integrado para colgar
• Hoja cromada para alta protección contra la corrosión, herramienta de larga vida
• Hoja de acero de alto rendimiento
• Los destornilladores aislados incluidos en el set, para trabajos en equipos bajo tensión, hasta 1000 V
• Probador principal 150-250V, con mango de plástico transparente, resistente a impactos
• En caja de cartón

Información técnica


Atributos
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella1x5,5x100 mm;ph2x125 mm;pz2x125 mm;t10x75 mm;t15x100 mm;t20x100 mm;0,4x2,5x75 mm;0,8x4x100 mm;pz1x80 mm;0,5x3x65 mm
Longitud de hoja125 mm
Longitud125 mm
Acabadocromado
55,24 € Sin IVA
/ SET
66,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días