AN4X150SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 4X150
AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:AN4X150SLS
Rubix:798629898000
EAN:3662424028113



Detalles de producto : AN4X150SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 4X150
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. • Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos. • Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.
AN-ANF.SLS - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - HOJAS FRESADAS | AN4X150SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 258x25x25 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 84 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 259 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h