Referencias
Facom:NS.260A
Rubix:798530601000
EAN:3148510436005




Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 12.7 |
| Longitud de hoja | 0 mm |
Detalles de producto : NS.260A DESTORNILLADO
• Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
• Par: 400 N.m.
• Diámetro: 32 mm.
• Presentación: cromado.
DESTORNILLADOR DE GOLPE 1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 799 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 777 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 12.7 |
| Longitud de hoja | 0 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,17 € Sin IVA
/ unidad
112,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días