DESTORNILLADOR PH ATP0X75
ATP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips® - hojas redondas
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATP0X75
Rubix:798739848000
EAN:3662424096389


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PH ATP0X75
• 4 Opciones disponibles: - CM.110A: Selección suministrada sin recipiente. - 2050.M110-A: Selección suministrada con caja metal 5 casillas BT.11A. - 2120.M110A: Selección suministrada con caja de herramientas textil BS.T20. - CR4.M110A: Selección suministrada con cofre rodante JET.CR4GM.3
DESTORNILLADOR PH 0X75
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 178 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días