Referencias
Tsubaki:RSD100 LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:799069210000
fabricante:2201100010-M
EAN:8718472093889

Detalles de producto : RSD100-LMD-1
La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 20a-1 |
| Material | aleación de acero especial |
| Serie | lambda |
| Peso | 4.3 kg |
| Norma | ANSI/DIN 8188 |
| Longitud del perno | 47.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 118 kN |
| Altura de placa | 30.1 mm |
| Tipo de placa | remache eslabón |
| Cadena | asa 100-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,90 € Sin IVA
/ CMT
3,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días