ASA 50 1 CHAIN

Cadena Simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:875387
Mecaline:10A1-MTR
Rubix:798726770000
fabricante:886801
EAN:3660338401886
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO10a-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASA 50 1 CHAIN


DIN 8188 - ISO 606
Cadena simplex ANSI 10A1 - ASA50/1 (15.87mm) suministrada en cajas de longitudes de 5mtr

Cualidades

Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad

Aplicaciones

Transmisiones por cadena ANSI

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO10a-1
Materialacero al carbono
Longitud del perno10.25 mm
Fuerza de tracción mín.21.8 kN
Altura de placa15.05 mm
Tipo de placaestándar
Longitud de cadena5000 m
Cadenaasa 50-1
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,09 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días