Referencias
Beta Tools:1202E 6X100
Rubix:798889356000
fabricante:012021018
EAN:8054809133607


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2x6 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1202E 6X100-DESTORNILLADORES PHILLIPS
Destornilladores Evox para tornillos con huella de cruz Phillips®, cromados, puntas negras
¡La evolución del destornillador! • Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad. • El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano. • La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente. • Las ensayadas hojas Beta ofrecen una elasticidad, dureza y resistencia al desgaste entre las mejores en la categoría de los destornilladores profesionales. • La punta no está cromada para ofrecer un acoplamiento perfecto con el tornillo y está protegida de la oxidación con un tratamiento de fosfatación. UNI ISO 8764
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2x6 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,27 € Sin IVA
/ unidad
8,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h