LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 6 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 211.6
Rubix:799293436000
fabricante:PB 211.6
EAN:7610733012909
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 6 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 Sin IVA
/ unidad
7,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días