LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 14 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 211.14
Rubix:799293401000
fabricante:PB 211.14
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 14 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
23,23 € Sin IVA
/ unidad
28,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días