LLAVE INGLESA M/CENTRAL 6 113A.6C

113A.C - Llaves inglesas cromadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:113A.6C
Rubix:798012355000
EAN:3148517037182
brand logo
Resumen técnico
Apertura20
Longitud155 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 6 113A.6C


• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil. • Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima. • Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. • Sentido de rotación de la moleta a derechas. • Gama de 4" a 24". • Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.
LLAVE INGLESA CROMADA 6P

Cualidades

rueda moleteada fácilmente accesible = fácil de ajustar. la parte ajustable de las mandíbulas no sobresale si el pico está abierto al máximo. con la distribución de la balanza en milímetros, la abertura de la mandíbula es fácilmente preconfigurada. la rueda moleteada gira hacia la derecha. surtido de 4 "a 24". versión: laterales cromados y pulidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x45x10 mm
Peso con embalaje131 g
Apertura20
Longitud155 mm
Tipollave ajustable
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días