6006010 1 B 3/4AF - LLAVE COMBINADA 3/4p

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 3/4AF
Rubix:798174661000
fabricante:6006010
EAN:4010886600603
brand logo

Resumen técnico

Apertura3/4'
Longitud258 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006010 1 B 3/4AF - LLAVE COMBINADA 3/4p


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 3/4" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto209 g
Apertura3/4'
Longitud258 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
Diámetro42 mm
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días