TIJERA ELECTRICISTA PROFESIONAL 5,5 PUL ROJO 1000V
Tijera Electricista Protec - 1000 V. Profesional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3 Claveles:08451200
Rubix:798506614000
EAN:8410990001635

Documentos
Detalles de producto : TIJERA ELECTRICISTA PROFESIONAL 5,5 PUL ROJO 1000V
Tijera electricista profesional 3 Claveles forjada en acero carbono de alta calidad:
- Homologada 1000v. según las exigencias de conformidad UNE-EN 60900.
- Gran durabilidad del afilado y una dureza de HRc-60 Rockwell.
- Mayor resistencia a la oxidación gracias al baño electrolítico de níquel.
- Mangos ergonómicos aislantes, sobre moldeados en polipropileno de gran calidad y resistencia a los golpes.
- Pela cables.
- 14 cm.
Tijera Electricista Protec - 1000 V. Profesional 5,5"
Cualidades
Acero Carbono - Mango Polipropileno - Forjado en Caliente - Profesional - Homologada 1000 V.
Aplicaciones
Electricidad
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material | acero carbono mango polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
