TIJERA GRANDES ESFUERZOS 841A.9PB OFERTA

Tijeras multi-usos

Ver información técnica

Referencias

Facom:841A.9PB
Rubix:798451529000
EAN:3148518241571
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TIJERA GRANDES ESFUERZOS 841A.9PB OFERTA


Modelo multi-uso, muy polivalente y comodidad máxima.
Mango ergonómico exclusivo FACOM para diestros para una mayor comodidad.
Ideal para el corte de cartones espesos, aluminio (de espesor:
0,2 mm), caucho (de espesor:
3mm), cuero (de espesor:
5 mm), cuerda, etc.
Hojas de acero inoxidable.
precisión y mayor duración de vida del filo.
Presentación:
brazos bimaterial, hojas bruñidas.

Cualidades

Multi-purpose model for maximum versatility and comfort - Exclusive FACOM ergonomic handle for right-handed users for greater comfort - Ideal for cutting thick cardboard, aluminum (thickness: 0.2 mm), rubber (thickness: 3 mm), leather (thickness: 5 mm), rope, etc.

Aplicaciones

For cutting thick cardboard, aluminium, rubber, leather, rope, etc.

Información técnica


Atributos
Longitud255 mm
Longitud de hoja112 mm
Materialacero inoxidable
42,32 € Sin IVA
/ unidad
51,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días