Referencias
Beta Tools:1128BSX
Rubix:799052496000
fabricante:011280061
EAN:8014230935737

Documentos
Detalles de producto : 011280061 1128 BSX-TIJERAS ELECTRICISTA
Tijeras de electricista con perfiles de fresa graduada con estuche
Estudiadas para ensanchar agujeros en cajas de derivación de plástico y cerrar tubos corrugados Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
Mango bimaterial
Perno anti-aflojamiento
Ø 13÷24 mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 148 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 58.2 mm |
| Material | bi-material |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
