Referencias
Beta Tools:1098PL 220
Rubix:798171061000
fabricante:010980320
EAN:8014230008141

Documentos
Detalles de producto : 1098PL 220-TENAZAS DE FERRALLISTA EN PVC
Tenazas de ferrallista mangos recubiertos en PVC
Cualidades
Cement workers' pliers with PVC-coated handles
Aplicaciones
Tools for cutting and various maintenance tasks
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 330 g |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Longitud | 13 mm |
| Peso | 330 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
