Referencias
Knipex:71 72 910
Rubix:798257236000
EAN:4003773066781

Detalles de producto : 71 72 910 CORTABULONES
Cortapernos
Características: con cabezal de corte ajustable y reemplazable.
Aplicación: para cortar material redondo hasta 48 HRC.
Filos de corte de acero especial de cromo-vanadio, forjado en estampa y bonificado por inducción. Geometría mejorada para un menor esfuerzo. Tope extra largo para tener más seguridad entre los brazos. Patas tubulares pintadas, asas con fundas de plástico.
Características: con cabezal de corte ajustable y reemplazable.
Aplicación: para cortar material redondo hasta 48 HRC.
Filos de corte de acero especial de cromo-vanadio, forjado en estampa y bonificado por inducción. Geometría mejorada para un menor esfuerzo. Tope extra largo para tener más seguridad entre los brazos. Patas tubulares pintadas, asas con fundas de plástico.
Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC. Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC. Tope forjado con amortiguador confortable. Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse. Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables. Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Cabeza de corte atornillada, intercambiable. Articulación: acero especial para herramientas, forjado. Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada. Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 920x170x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4950 g |
| Capacidad de corte | 13 mm |
| Longitud | 910 mm |
| Derivación | multi-component grips |
| Peso | 4950 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,27 € Sin IVA
/ unidad
346,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días