Referencias
Knipex:50 01 210
Rubix:798257675000
EAN:4003773035299




Detalles de producto : 50 01 210 TENAZAS PARA CARPINT ERO
Para cargas extremas. Muy solicitada por los comerciantes gracias a su acabado preciso. Muy duradera y equilibrada distribución del peso. Filos de corte templados, dureza de unos 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite.
Para trabajos pesados. Especialmente apreciadas por los artesanos por su elaboración precisa. Resistencia extrema al desgaste y bien equilibrada. Dureza del filo aprox. 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 219x90x13 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 2.2 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Derivación | plastificado |
| Peso | 445 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,75 € Sin IVA
/ unidad
27,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días