Referencias
Knipex:99 01 220
Rubix:798256294000
EAN:4003773021469



Detalles de producto : 99 01 220 TENAZAS
Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico. Gracias a su inigualable precisión y durabilidad, es el alicate de esgrima más comprado del mundo. Filos de corte templados, dureza de unos 61 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado en aceite.
Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico. Su precisión inalcanzable y su larga vida útil las convierten en las tenazas para hormigoneras más compradas del mundo. Filos de corte templados adicionalmente. Dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. Cabezal de corte: acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado en aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x48x15 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 2.4 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Derivación | plastificado |
| Peso | 334 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días