Referencias
Beta Tools:1062 170
Rubix:798171142000
fabricante:010620017
EAN:8014230039862


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 50 mm |
| Longitud | 170 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1062 170-MORDAZAS DE PRESION TRAMO LARGO
Mordazas de presión tramos largos, mordazas de cuello de cisne
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x115x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 235 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 50 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 235 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días