PUNTA ATOR. EH 103/16
EH.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos 6 caras huecos en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:EH.103/16
Rubix:849220339053
EAN:3148510233703



Detalles de producto : PUNTA ATOR. EH 103/16
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 HEXA - 3/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | 3/16 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días