ES.208 PUNTA DESTORNILLADOR
ES.2 - Puntas estándar serie 2 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ES.208
Rubix:798528366000
EAN:3148510246581

Detalles de producto : ES.208 PUNTA DESTORNILLADOR
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA 5/16 - PLANA 8MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 14 g |
| Longitud | 41 mm |
| Tamaño de huella | 1,2x8 |
| Huella | plano |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días