PUNTA ALLEN 8 EXAG.5/16 ENH.208
ENH.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos 6 caras huecos
Ver información técnicaReferencias
Facom:ENH.208
Rubix:849220876053
EAN:3148510238821



Detalles de producto : PUNTA ALLEN 8 EXAG.5/16 ENH.208
• Utilización con los destornilladores de golpe.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
• Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - HEXA 8MM - IMPACTO
Aplicaciones
Para uso con destornilladores de golpe
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 31x8x8 mm |
| Peso con embalaje | 12 g |
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | 8 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días