Referencias
Wera:05160785001
Rubix:798267555000
EAN:4013288126610

Resumen técnico
| Número de elementos | 43 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2;1/4 '' |
Detalles de producto : 8100 SA/SC 2 ZYKLOP 43-TLG,
Juego combinado de llaves de vaso hexagonales - de 1/4" y 1/2" Zyklop Speed
Características: Herramientas de acero de cromo-vanadio. La carraca Zyklop combina en una herramienta las ventajas de 5 tipos diferentes de carraca y su diseño especial le permite ofrecer velocidades de trabajo muy elevadas. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente y puede inmovilizarse en 5 posiciones de 0°, 15°, 90° a derecha y a izquierda. Se puede utilizar como portapuntas en la posición 0°. De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°. Mango ergonómico Kraftform-Plus, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Posibilidad de cambiar a derecha/izquierda, así como de soltar el vaso en cualquier posición. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta. Suministro en caja metálica robusta con pies de goma antirresbaladizos.
Contenido del juego:
Contenido de 1/4":
1 carraca Zyklop
11 vasos para llave de vaso hexagonal 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“150 mm
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 mango portapuntas con mandril de cambio rápido Rapidaptor
4 puntas de 89 mm de longitud, hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
1 punta de 89 mm de longitud, plana 5,5 mm
3 puntas de 89 mm de longitud, estrella PH 1; 2; 3
3 puntas de 89 mm de longitud, estrella PZ 1; 2; 3
5 puntas de 89 mm de longitud, TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30
Contenido de 1/2":
1 carraca Zyklop
10 vasos para llave de vaso hexagonal 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“250 mm
Características: Herramientas de acero de cromo-vanadio. La carraca Zyklop combina en una herramienta las ventajas de 5 tipos diferentes de carraca y su diseño especial le permite ofrecer velocidades de trabajo muy elevadas. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente y puede inmovilizarse en 5 posiciones de 0°, 15°, 90° a derecha y a izquierda. Se puede utilizar como portapuntas en la posición 0°. De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°. Mango ergonómico Kraftform-Plus, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Posibilidad de cambiar a derecha/izquierda, así como de soltar el vaso en cualquier posición. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta. Suministro en caja metálica robusta con pies de goma antirresbaladizos.
Contenido del juego:
Contenido de 1/4":
1 carraca Zyklop
11 vasos para llave de vaso hexagonal 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“150 mm
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 mango portapuntas con mandril de cambio rápido Rapidaptor
4 puntas de 89 mm de longitud, hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
1 punta de 89 mm de longitud, plana 5,5 mm
3 puntas de 89 mm de longitud, estrella PH 1; 2; 3
3 puntas de 89 mm de longitud, estrella PZ 1; 2; 3
5 puntas de 89 mm de longitud, TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30
Contenido de 1/2":
1 carraca Zyklop
10 vasos para llave de vaso hexagonal 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido y sistema de fijación „flexible-lock“250 mm
Cualidades
Combines five different type of ratchet in one
43-Piece set in a robust metal case
Freely pivoting ratchet head
43-Piece set in a robust metal case
Freely pivoting ratchet head
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 43 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2;1/4 '' |
| Modelo | 8100 sa/sc |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,98 € Sin IVA
/ unidad
785,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días