Referencias
Stahlwille:88TX KN
Rubix:799289235000
fabricante:98819801
EAN:4018754261024



Documentos
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 88TX 36 PZ
Surtido de llaves de vaso 1/4" TORX®, de 22 piezas
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
10 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
6 vasos llaves de vaso TORX® exterior E 4; 5; 6; 7; 8; 10
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
10 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
6 vasos llaves de vaso TORX® exterior E 4; 5; 6; 7; 8; 10
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 36 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Modelo | 88tx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
