6280340 32 EMU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4 22-50 MM
Juego de vasos 14 piezas 6 caras - 32 EMU-2
Ver información técnicaReferencias
Gedore:32 EMU-2
Rubix:798175066000
fabricante:6280340
EAN:4010886628034

Detalles de producto : 6280340 32 EMU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4 22-50 MM
Juego de llaves de vaso hexagonal de 3/4" , de 14 piezas
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en caja de chapa de acero de color azul GEDORIT.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
10 vasos para llave de vaso hexagonal 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 alargaderas 200; 400 mm
1 mango en T con pieza corrediza
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en caja de chapa de acero de color azul GEDORIT.
Contenido del juego:
1 carraca reversible
10 vasos para llave de vaso hexagonal 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 alargaderas 200; 400 mm
1 mango en T con pieza corrediza
Juego de vasos 3/4" 14 piezas hexagonales 22-50 mm. Con vasos de perfil UD hexagonales forjados y templados (no. 32) o bi-hexagonales (no. D 32), de accionamiento manual. Con accesorios fabricados en acero vanadio GEDORE 31CrV3. Juego U-2 con carraca de dientes finos y selector de disco. Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado. En estuche de chapa de acero azul GEDORE. Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11560 g |
|---|---|
| Número de elementos | 14 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días