8100 SB 6

Zyklop Speed Ratchet Set

Ver información técnica
Referencias
Wera:05004046001
Rubix:798438126000
EAN:4013288173911
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8100 SB 6


Surtido de llaves de vaso hexagonales Zyklop Speed, de 29 piezas

Características: Con puntas y vasos resistentes. La carraca Zyklop combina en una herramienta las ventajas de 5 tipos diferentes de carraca y su diseño especial le permite ofrecer velocidades de trabajo muy elevadas. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente y puede inmovilizarse en 5 posiciones 0°, 15° 90° izquierda y derecha por medio del mecanismo de trinquete colocado en ambos lados. Posibilidad de cambiar a derecha/izquierda, así como de soltar el vaso en cualquier posición. De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°. Permite atornillar con puntas y vasos con sólo una herramienta. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.

Aplicación: Puntas resistentes para el uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 carraca Zyklop
9 vasos para llave de vaso hexagonal 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 alargadera de 76 mm
1 alargadera con manguito de giro rápido 200 mm
1 adaptador de puntas para puntas 1/4"
1 punta plana 1,0 x 5,5 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
4 puntas de hembra hexagonal 4; 5; 6; 8 mm
5 puntas TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40

Cualidades

Fine tooth design allows a small return angle of 5°
Freely pivoting ratchet head,Push button release and left/right switchover
Set in robust textile box

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Modelo8100 sb
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,86 Sin IVA
/ unidad
348,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días