2308940 1500 CT1-ITX 19 LKP - JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2
Tool mod.CT1/3 screw driver ins.TX
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1500 CT1-ITX 19 LKP
Rubix:798179289000
fabricante:2308940
EAN:4010886895276

Detalles de producto : 2308940 1500 CT1-ITX 19 LKP - JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2
Módulo de herramientas llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2" TORX® interior, de 19 piezas, módulo 1/3
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Surtido de llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", de 19 piezas
9 llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", 55 mm, TORX® interior, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
9 llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", 100 mm, TORX® interior, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
1 destornillador TORX®
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Surtido de llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", de 19 piezas
9 llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", 55 mm, TORX® interior, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
9 llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2", 100 mm, TORX® interior, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
1 destornillador TORX®
Screwdriver bit socket set 1/2" in Check-Tool-Module
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1915 g |
|---|---|
| Número de elementos | 19 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días